• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sfel - SIP212C1PLAFB4H40 - SIPA-15W, 4000K,DALI,C1,615

  • SIP212C1PLAFB4H40 - 15W, 4000K, L615mm, DALI
    • Fabricant : Sfel
    • Réf. fabricant : SIP212C1PLAFB4H40
    • Référence Sonepar : 02477001182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIPA LED - 1650lm, 15W, 4000 K, L 615mm, C1, driver DALI, IP40, IK07

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver