« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SLA406C1B1H30 - SLADI-16W, 3000K, élec, C1
SLA406C1B1H30 - 16W, 3000K, L1210mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SLA406C1B1H30
Référence Sonepar : 02477001285
Description
SLADI LED - 16W, 3000 K, L 1210mm, C1, driver électronique, IP20, IK07