« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUN212C1B1H30 - SUNA-15W, 3000K, élec, 590
SUN212C1B1H30 - 15W, 3000K, L590mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUN212C1B1H30
Référence Sonepar : 02477000310
Description
SUNA LED - 1650lm, 15W, 3000 K, L 590mm, driver électronique, IP40