« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUN506C1B4H30 - SUNA-19W, 3000K, DALI
SUN506C1B4H30 - 19W, 3000K, L1490mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUN506C1B4H30
Référence Sonepar : 02477000128
Description
SUNA LED - 2145lm, 19W, 3000 K, L 1490mm, driver DALI, IP40