« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUN512C1B1H40 - SUNA-37W, 4000K, élec
SUN512C1B1H40 - 37W, 4000K, L1490mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUN512C1B1H40
Référence Sonepar : 02477000021
Description
SUNA LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1490mm, driver électronique, IP40