« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUR206C1B4H30 - SURI-7W, 3000K, DALI
SUR206C1B4H30 - 7W, 3000K, L590mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUR206C1B4H30
Référence Sonepar : 02477000314
Description
SURI LED - 855lm, 7W, 3000 K, L 590mm, driver DALI, IP40