« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUR412C1B1H40 - SURI-30W, 4000K, élec
SUR412C1B1H40 - 30W, 4000K, L1190mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUR412C1B1H40
Référence Sonepar : 02477000046
Description
SURI LED - 3300lm, 30W, 4000 K, L 1190mm, driver électronique, IP40