« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUR512C1B1H30 - SURI-37W, 3000K, élec
SUR512C1B1H30 - 37W, 3000K, L1490mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUR512C1B1H30
Référence Sonepar : 02477000123
Description
SURI LED - 4125lm, 37W, 3000 K, L 1490mm, driver électronique, IP40