« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SUR512C1B4H40 - SURI-37W, 4000K, DALI
SUR512C1B4H40 - 37W, 4000K, L1490mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SUR512C1B4H40
Référence Sonepar : 02477000113
Description
SURI LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1490mm, driver DALI, IP40