« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - TUM212-R1DC0D1B4H30 - TUMO R1D-14W, 3000K, DALI
TUM212-R1DC0D1B4H30 - 14W, 3000K, L704mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : TUM212-R1DC0D1B4H30
Référence Sonepar : 02477002462
Description
TUMO R1D LED - 1822lm, 14W, 3000 K, L 704mm, driver DALI, IP69K, IK10