« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - ZIG220C0B4H30K015 - ZIGZAG-26W, 3000K, DALI
ZIG220C0B4H30K015 - 26W, 3000K, L655mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : ZIG220C0B4H30K015
Référence Sonepar : 02477001676
Description
ZIGZAG LED - 2444lm, 26W, 3000 K, L 655mm, driver DALI, IP69K, IK10