• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 111186 - WAVE 1200 LUM. SAILLIE BLC 840 + DETECT.

  • Wave 1200 luminaire fonctionnel blanc 5260lm 4000K Ra>80 et détecteur
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 111186
    • Référence Sonepar : 04937111186
    • EAN : 7021981111861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wave 1200 luminaire saillie fonctionnel blanc LED 42W 4000K 5530 lumens 132 lumens/W avec détecteur IRC >80 UGR<25 RG0 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures faisceau de 110° matériau : acier, aluminium et PMMA 230V classe I IP44 IK06

•Les Atouts de l'article:

WAVE est idéal pour les salles d'archives, les couloirs et les zones de faible activité. Son montage est très rapide, c'est le luminaire parfait pour le remplacement d'anciens appareils fluorescents.

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire saillie IP44 pour couloirs, archives et entrepôts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver