« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 143090 - ETNE 11W 830 BL
Etne hublot intérieur blanc 730lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 143090
Référence Sonepar : 04937143090
EAN : 7021981430900
Description
Etne hublot ou applique intérieure blanc LED 11W 3000K 730 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07