« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 143094 - ETNE BLC 4000K
Etne hublot intérieur 820lm 4000K Ra>80 non dimmable blanc
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 143094
Référence Sonepar : 04937143094
EAN : 7021981430948
Description
Etne hublot ou applique intérieure blanc LED 10W 4000K 820 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07