« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 181194 - ECONLED ALU BL 10W+DET. 830
Econ hublot rond diamètre 300mm blanc LED 10W 3000K avec détecteur cl. II IP44
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 181194
Référence Sonepar : 04937181194
EAN : 7021981811945
Description
Econ hublot rond d'intérieur diamètre 300mm blanc LED 10W 3000K 650 lumens avec détecteur HF IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP44 IK10 850°C