« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212004 - CIRCULUS BL 17W LED +DET 830
Circulus luminaire rond design blanc + détecteur 1345lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212004
Référence Sonepar : 04937212004
EAN : 7021982120046
Description
Circulus luminaire rond intérieur design blanc LED 17W 50000 heures 3000K 1345 lumens 71 lumens/W avec détecteur HF IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20