« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212337 - SENSE SURFACE 600x600 840 BLC
Sense Surface dalle 600x600 blanc 3870lm 4000K Ra>80 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212337
Référence Sonepar : 04937212337
EAN : 7021982123375
Description
Sense Surface luminaire en saillie 600x600mm blanc LED 28W 4000K 3870 lumens 138 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse