• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 212347 - SENSE SURFACE DALLE 300x1200 4000K PIR

  • Sense Surface dalle 300x1200 blanc 4000K Ra>80 avec détecteur PIR
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 212347
    • Référence Sonepar : 04937212347
    • EAN : 7021982123474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sense Surface luminaire en saillie 300x1200mm blanc LED 28W 4000K 3980 lumens 137 lumens/W détecteur infrarouge (PIR) IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse

•Les Atouts de l'article:

Dalle LED saillie avec détecteur infrarouge

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de dalles LED équipées de détecteur infrarouge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver