Description
Sense Line dalle 120x1200 blanc LED 18W 4000K coupure de phase descendante connexion Linect 3 pôles 2460 lumens 137 lumens/W IRC >80 SDCM 3 UGR<19 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 84° matériau : acier et PMMA classe II IP20