« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 214001 - CIRCULUS NR 17W LED 830
Circulus luminaire rond design noir 1345lm 3000K Ra>80 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 214001
Référence Sonepar : 04937214001
EAN : 7021982140013
Description
Circulus luminaire rond intérieur design noir LED 17W 50000 heures 3000K 1345 lumens 71 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20