« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 214012 - CIRCULUSMAXI NR 840 LED
Circulus Maxi noir 3210lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 214012
Référence Sonepar : 04937214012
EAN : 7021982140129
Description
Circulus Maxi plafonnier rond intérieur design noir LED 30W 100000 heures 4000K 3210 lumens 107 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe II IP20