« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320726 - TUBE MINI R BLC TW LEDDIM
Tube Mini R spot plafond TW blanc 620lm (@4000K) 2000-4000K Tunable White LEDDim
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320726
Référence Sonepar : 04937320726
EAN : 7021983207265
Description
Tube Mini R spot plafond orientable élégant blanc LED 13W 2000-4000K 620 lumens (@4000K) Tunable White 48 lumens/W IRC< 19 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures faisceau 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20