« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 391271 - SLIMLINE PRO NR 270MM 3000K
Slimline Pro 270 luminaire saillie noir 306 lm 3000K Ra>90
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 391271
Référence Sonepar : 04937391271
EAN : 7021983912718
Description
Slimline Pro 270mm luminaire en saillie fonctionnel noir LED 3,2W 24V 3000K 306 lumens 96 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie: L70/B50 >50 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et polycarbonate classe III IP20