« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 391272 - SLIMLINE PRO NR 570MM 2700K
Slimline Pro 570 luminaire saillie noir 540 lm 2700K Ra>90
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 391272
Référence Sonepar : 04937391272
EAN : 7021983912725
Description
Slimline Pro 570mm luminaire en saillie fonctionnel noir LED 6,5W 24V 2700K 540 lumens 83 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie: L70/B50 >50 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et polycarbonate classe III IP20