« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Frame Round hublot graphite Twilight 670lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605062
Référence Sonepar : 04937605062
EAN : 7021986050622
Description
Frame Round hublot graphite LED 7W 3000K 670 lumens 96 lumens/W Twilight IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10