• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 605065 - FRAME ROUND BL 7W 840 + DET.

  • Frame Round hublot blanc + détecteur 670lm 4000K Ra>80 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 605065
    • Référence Sonepar : 04937605065
    • EAN : 7021986050653
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Frame Round hublot blanc LED 7W 4000K 670 lumens 96 lumens/W avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : matériau : aluminium et polycarbonate 230V classe II IP66 IK10

•Les Atouts de l'article:

Applique fonte d'aluminium équipée d'un détecteur de mouvement

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'appliques contemporaines extérieures garantie 10 and anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver