• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 605143 - FRAME ROUND MAXI BLANC 3000K + DETECTEUR

  • Frame Round Maxi hublot blanc + détecteur 2320lm 3000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 605143
    • Référence Sonepar : 04937605143
    • EAN : 7021986051438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Frame Round Maxi hublot blanc LED 22W 3000K 2320 lumens 122 lumens/W avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10

•Les Atouts de l'article:

FRAME est une applique contemporaine au design sobre et particulièrement robuste. Sa grande particularité est que les vis de FRAME sont invisibles d'où un look très épuré qui séduit. Le montage de FRAME est simple avec 2 entrées/sorties pour câbles, câblage arrière ou latéral avec connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

•Les Atouts de la gamme:

Déclinable en forme ronde, carrée, rectangulaire et en plusieurs dimensions, garantie 10 ans anticorrosion, puissance réglable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver