« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Frame Square hublot noir Twilight 630lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605252
Référence Sonepar : 04937605252
EAN : 7021986052527
Description
Frame Square hublot blanc LED 6W 3000K 630 lumens 90 lumens/W Twilight IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10