« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 605441 - FRAME MINI BL 6,5W 830
Frame Mini hublot blanc 550lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605441
Référence Sonepar : 04937605441
EAN : 7021986054415
Description
Frame Mini hublot blanc LED 6,5W 3000K 550 lumens 85 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10