« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 605491 - FRAME MINI GRAPH 6,5W 840
Frame Mini hublot graphite 570lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605491
Référence Sonepar : 04937605491
EAN : 7021986054910
Description
Frame Mini hublot graphite LED 6,5W 4000K 570 lumens 88 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10