« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 605541 - FRAME BL 8W 830
Frame hublot blanc 670lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605541
Référence Sonepar : 04937605541
EAN : 7021986055412
Description
Frame hublot blanc LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10