« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 605542 - FRAME BL 8W 830 + TWILIGHT
Frame hublot blanc Twilight 670lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605542
Référence Sonepar : 04937605542
EAN : 7021986055429
Description
Frame hublot blanc LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W Twilight IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10