« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Frame hublot blanc + détecteur 670lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605543
Référence Sonepar : 04937605543
EAN : 7021986055436
Description
Frame hublot blanc LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10