« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Frame hublot noir + détecteur 670lm 3000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605553
Référence Sonepar : 04937605553
EAN : 7021986055535
Description
Frame hublot noir LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10