« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 605592 - FRAME GRAPH LED 4000K SENSOR
Frame avec détecteur graphite 730 lm 4000K Ra>80
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 605592
Référence Sonepar : 04937605592
EAN : 7021986055924
Description
Frame hublot blanc avec détecteur HF LED 8W 4000K 730 lumens 91 lumens/W IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B20 >75 000 heures faisceau de 110° RG 0 850°C 30 secondes matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé UV classe II IP66 IK10