« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Disc 480 TW luminaire saillie blanc 3770lm (6500K) 2700-6500K Ra>80 DALI Type 8
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 606009
Référence Sonepar : 04937606009
EAN : 7021986060096
Description
Disc 480 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 36W 27006500K 3770 lumens (6500K ) 105 lumens/W TW DALI type 8 IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures UGR <22 aluminium et prisme opale 230V classe II IP20 IK10