« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 606086 - DISC 290 TW BLC DALI
Disc 290 TW blanc 1890lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 blanc DALI type 8
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 606086
Référence Sonepar : 04937606086
EAN : 7021986060867
Description
Disc 290 luminaire en saillie au profil effilé blanc LED 17W 2700-6500K 1890 lumens (6500K) 111 lumens/W TW DALI type 8 IRC >80 UGR<22 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10