• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 611354 - EDGE DIRECT APPLIQUE BLANC 3000K

  • Edge Direct blanc 570 lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 611354
    • Référence Sonepar : 04937611354
    • EAN : 7021986113549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Edge Direct applique murale décorative blanc LED 7W 3000K 570 lumens 81 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK06 conforme à la norme Hea 01

•Les Atouts de l'article:

EDGE DIRECT est une applique contemporaine qui peut être installée en extérieur ou à l'intérieur. Son montage peut être vertical ou horizontal et sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties de câbles. Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Applique extérieure, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver