« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 611355 - EDGE DIRECT NR 2700K
Edge Direct noir 550 lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 611355
Référence Sonepar : 04937611355
EAN : 7021986113556
Description
Edge Direct applique murale décorative noir LED 7W 2700K 550 lumens 79 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK06 conforme à la norme Hea 01