« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 611356 - EDGE DIRECT NR 3000K
Edge Direct noir 570 lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 611356
Référence Sonepar : 04937611356
EAN : 7021986113563
Description
Edge Direct applique murale décorative noir LED 7W 3000K 570 lumens 81 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK06 conforme à la norme Hea 01