• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 611395 - CURVE DIRECT APPLIQUE BLANC 3000K

  • Curve Direct blanc 550 lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 611395
    • Référence Sonepar : 04937611395
    • EAN : 7021986113952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Curve Direct applique murale décorative blanc LED 7W 3000K 550 lumens 79 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK06 conforme à la norme Hea 01

•Les Atouts de l'article:

CURVE DIRECT est une applique contemporaine qui peut être installée en extérieur ou à l'intérieur. Son montage peut être vertical ou horizontal Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Eclairage intérieur et extérieur, garantie 10 anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver