Description
Curve Direct applique murale décorative noir LED 7W 3000K 550 lumens 79 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK06 conforme à la norme Hea 01