« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 611399 - CURVE DIRECT GRAPH 3000K
Curve Direct graphite 550 lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 611399
Référence Sonepar : 04937611399
EAN : 7021986113990
Description
Curve Direct applique murale décorative graphite LED 7W 3000K 550 lumens 79 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP65 IK06 conforme norme Hea 01