« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 611795 - METRO PRO NR 1X 830
Metro Pro applique murale extérieure décorative noir 1x 1710lm 3000K Ra>70
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 611795
Référence Sonepar : 04937611795
EAN : 7021986117950
Description
Metro Pro applique cylindrique décorative extérieure noir LED 21W 3000K 1710 lumens 81 lumens/W IRC >70 SDCM 5 durée de vie : L90/B50>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP66 IK07