« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 611797 - METRO PRO NR 2X 830
Metro Pro applique murale extérieure décorative noir 2x 2010lm 3000K Ra>70
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 611797
Référence Sonepar : 04937611797
EAN : 7021986117974
Description
Metro Pro applique double cylindrique décorative extérieure noir LED 28W 3000K 2010 lumens 70 lumens/W IRC >70 SDCM 5 durée de vie : L90/B50>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe I IP66 IK07