• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 614188 - BASSI HUBLOT NOIR 10W LED + TWILIGHT

  • Bassi hublot carré noir 580lm 3000K Ra>80 avec détecteur crépusculaire Twilight
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 614188
    • Référence Sonepar : 04937614188
    • EAN : 7021986141887
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bassi hublot extérieur carré noir LED 10W 3000K 580 lumens 58 lumens/W détecteur Twilight IRC >80 SDCM 3 faisceau 120° aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10 850°C

•Les Atouts de l'article:

Le plus vendu des hublots SG Lighting caractérisé par sa forme carrée, son aspect robuste mais esthétique. Le mariage de la fonte d'aluminium et du polycarbonate résistant aux U.V. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorosion avec détecteur crépusculaire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver