• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 614351 - EDGE APPLIQUE NOIR 10W LED UP&DOWN 3000K

  • Edge applique murale noir 520lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 614351
    • Référence Sonepar : 04937614351
    • EAN : 7021986143515
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Edge applique murale décorative noir LED 10W 50000 heures 3000K 520 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures 2 faisceaux de 110° aluminium et verre 230V classe I IP65 IK06

•Les Atouts de l'article:

EDGE est une applique contemporaine qui peut être installée en extérieur ou à l'intérieur. Son montage peut être vertical ou horizontal et sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties de câbles. Sa distribution de la lumière est directe et indirecte. Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Applique extérieure, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver