« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 621697 - METRO APPL BL 1X6,2W 830
Metro applique cylindrique blanc LED 6,2W GU10 3000K classe II IP65
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 621697
Référence Sonepar : 04937621697
EAN : 7021986216974
Description
Metro applique décorative de forme cylindrique extérieure blanc LED 6,2W GU10 3000K 330 lumens coupure de phase IRC >80SDCM 4 durée de vie : L70/B50>25 000 heures faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK07