• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 623194 - BASSO HUBLOT GRAPHITE LED 3000K

  • Basso 2000 hublot carré graphite 1250lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 623194
    • Référence Sonepar : 04937623194
    • EAN : 7021986231946
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Basso hublot extérieur carré graphite LED 14W 50000 heures 3000K 1250 lumens 89 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>100 000 heures faisceau 120° aluminium & PC 230V classe I IP65 IK10 850°C

•Les Atouts de l'article:

Le plus vendu des hublots SG Lighting caractérisé par sa forme carrée, son aspect robuste mais esthétique. Le mariage de la fonte d'aluminium et du polycarbonate résistant aux U.V. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver