• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 623341 - CURVE GRAPH 10W LED 830

  • Curve applique murale graphite 550lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 623341
    • Référence Sonepar : 04937623341
    • EAN : 7021986233414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Curve applique murale décorative graphite LED 10W 3000K 550 lumens 55 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures 2 faisceaux 110° aluminium et verre 230V classe I IP65 IK06

•Les Atouts de l'article:

CURVE est une applique contemporaine qui peut être installée en extérieur ou à l'intérieur. Son montage peut être vertical ou horizontal et sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties de câbles. Sa distribution de la lumière est directe et indirecte. Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Eclairage intérieur et extérieur, garantie 10 anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver